Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-58098 24 03 Herst.-Nr.: 98 24 03 EAN/GTIN: 4003773026464 |
| | |
|
| | |
| Schraubendreher fuer Kreuzschlitzschrauben Phillips® 270 . . . Schraubendreher fuer Kreuzschlitzschrauben Ergonomisch optimierter 2-Komponenten-Griff fuer ermuedungsarme und handschonende Kraftuebertragung. Rollhemmende Griffform. Phillips® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Phillips Screw Company. - Groesse: PH3 - Klingenlaenge: 150mm - Grifflaenge: 120mm - Klingen-: 8,0mm - unisolierte Klingenlaenge: 18mm - VDE-geprueft: ja, 98 24 03, 98 24 03, KNIPEX, Schraubendreher fuer Kreuzschlitzschrauben Phillips® 270 mm brueniert isolierender Weitere Informationen: | | Artikelgruppe: | Schraubendreher | Typ Handwerkzeug: | Kreuzschlitzschraubendreher | Laenge: | 270.000 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ESD-Schraubendreher Phillips, ESD-Schraubenzieher Phillips, Phillips-ESD-Schraubendreher, Phillips-ESD-Schraubenzieher, PH Schraubendreher, PH Schraubenzieher, Phillips-Schraubendreher, Phillips-Schraubenzieher, Schraubendreher PH, Schraubenzieher PH, Phillips-VDE-Schraubendreher, Phillips-VDE-Schraubenzieher, VDE-Phillips-Schraubendreher, VDE-Phillips-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (Phillips), VDE-Schraubendreher PH, VDE-Schraubendreher Phillips, VDE-Schraubenzieher Phillips, vde-schraubendreher ph 3 x 150 mm, vde phillips-schraubendreher, knipex vde-schraubendreher (phillips) |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | 12 | | € 7,90* | ab € 8,14* | € 10,17* | | | | | | | | 12 | | € 4,90* | ab € 7,76* | € 10,18* | | | | | | | | 12 | | € 5,95* | ab € 8,50* | € 10,51* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 8,18* | € 11,38* | | | | Lager 1689 | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 9,51* | € 13,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|