Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-58098 24 01 SL Herst.-Nr.: 98 24 01 SL EAN/GTIN: 4003773079750 |
| | |
|
| | |
| Schraubendreher (Slim) fuer Kreuzschlitzschrauben Phillip. . . Schraubendreher (Slim) fuer Kreuzschlitzschrauben Reduzierter Klingenisolationsdurchmesser fuer tiefliegende Feder- und Schraubelemente. Ergonomisch optimierter 2-Komponenten-Griff fuer ermuedungsarme und handschonende Kraftuebertragung. Rollhemmende Griffform. Phillips® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Phillips Screw Company. - Groesse: PH1 - Klingenlaenge: 80mm - Grifflaenge: 107mm - unisolierte Klingenlaenge: 15mm - VDE-geprueft: ja, 98 24 01 SL, 98 24 01 SL, KNIPEX, Schraubendreher (Slim) fuer Kreuzschlitzschrauben Phillips® 187 mm brueniert isoli Weitere Informationen: | | Artikelgruppe: | Schraubendreher | Typ Handwerkzeug: | Kreuzschlitzschraubendreher | Laenge: | 187.000 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ESD-Schraubendreher Phillips, ESD-Schraubenzieher Phillips, Phillips-ESD-Schraubendreher, Phillips-ESD-Schraubenzieher, PH Schraubendreher, PH Schraubenzieher, Phillips-Schraubendreher, Phillips-Schraubenzieher, Schraubendreher PH, Schraubenzieher PH, Phillips-VDE-Schraubendreher, Phillips-VDE-Schraubenzieher, VDE-Phillips-Schraubendreher, VDE-Phillips-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (Phillips), VDE-Schraubendreher PH, VDE-Schraubendreher Phillips, VDE-Schraubenzieher Phillips, schraubendreher ph1 knipex, phillips-vde-schraubendreher ph1, vde phillips-schraubendreher |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 12 | | € 4,90* | ab € 6,09* | € 8,31* | | | | | | | | 12 | | € 5,95* | ab € 6,62* | € 8,50* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 6,43* | € 8,95* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 6,44* | € 9,04* | | | | Lager 1689 | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 7,44* | € 10,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|