Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-58098 21 45 Herst.-Nr.: 98 21 45 EAN/GTIN: 4003773026426 |
| | |
|
| | |
| Schraubendreher fuer Schlitzschrauben 287 mm brueniert iso. . . Schraubendreher fuer Schlitzschrauben Ergonomisch optimierter 2-Komponenten-Griff fuer ermuedungsarme und handschonende Kraftuebertragung. Rollhemmende Griffform. speziell fuer die Zaehlermontage mit 180 mm langer Klinge. - Klingenlaenge: 180mm - unisolierte Klingenlaenge: 15mm - Grifflaenge: 107mm - Schneidenbreite: 4,5mm - Schneidendicke: 0,8mm - VDE-geprueft: ja, 98 21 45, 98 21 45, KNIPEX, Schraubendreher fuer Schlitzschrauben 287 mm brueniert isolierender Mehrkomponente Weitere Informationen: | | Artikelgruppe: | Schraubendreher | Typ Handwerkzeug: | Schlitzschraubendreher | Laenge: | 287.000 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ESD-Schraubenzieher Schlitz, Schlitz-ESD-Schraubendreher, Schlitz-ESD-Schraubenzieher, Schlitz-VDE-Schraubendreher, Schlitz-VDE-Schraubenzieher, VDE-Schlitz-Schraubendreher, VDE-Schlitz-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (Schlitz), VDE-Schraubendreher Schlitz, VDE-Schraubenzieher Schlitz, Schlitz-Schraubendreher, Schlitz-Schraubenzieher, Schlitzschraubendreher, Schlitzschraubenzieher, Schlitzschraubendreher (Funkenfrei), schlitz-esd-schraubendreher knipex, schlitzschraubendreher (funkenfrei), schlitz-schraubendreher 4,5 |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 12 | | € 4,90* | ab € 5,39* | € 7,18* | | | | | | | | 12 | | € 5,95* | ab € 5,85* | € 7,32* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 5,70* | € 7,99* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 5,80* | € 8,13* | | | | Lager 1689 | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 6,58* | € 9,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|