Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-58097 53 09 Herst.-Nr.: 97 53 09 EAN/GTIN: 4003773044550 |
| | |
|
| | |
| Selbsteinstellende Crimpzange fuer Aderendhuelsen mit Fron. . . Selbsteinstellende Crimpzange fuer Aderendhuelsen Zum Verpressen von Aderendhuelsen nach DIN 46228 Teil 1 + 4. Selbsteinstellende Anpassung auf die gewuenschte Aderendhuelsengroesse: keine Crimpfehler durch Verwendung des falschen Crimpeinsatzes. Frontale Einfuehrung der Aderendhuelsen in das Werkzeug. Gleichbleibend hohe Crimpqualitaet durch Zwangssperre (entriegelbar). Crimpdruck ist werkseitig praezise eingestellt (kalibriert). Kraftverstaerkung durch Kniehebel fuer ermuedungsarmes Arbeiten. Hoher Bedienkomfort durch handliche Bauform und geringes Gewicht. Zugelassene Verpressung nach UL in Verbindung mit den KNIPEX-AEH 97 99 330 399. UL-Zulassung in Verbindung mit KNIPEX-AEH 97 99 330 399. Verpressung von 0,08 bis 10,0 mm und 16,0 mm in einem Profil. mit Wahlhebel zur Einstellung des Crimpbereichs 0,08 bis 10 oder 16,0 mm. auch passend fuer Twin-Aderendhuelsen bis 2 x 10 mm, aber kleiner als 6,6 mm (z. B. Art. -Nr. 97 99 377). - Anwendung: Aderendhuelsen - Kapazitaet Quadratmillimeter: 0,08 10 / 16mm - Anzahl der Nester: 1 - AWG: 28 6, 97 53 09, 97 53 09, KNIPEX, Selbsteinstellende Crimpzange fuer Aderendhuelsen mit Fronteinfuehrung 190 mm brueni Weitere Informationen: | | Artikelgruppe: | Zangen | Typ Handwerkzeug: | Crimpzangen | Laenge: | 190.000 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (46) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 101,74* | € 117,87* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 101,40* | € 117,88* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 101,62* | € 118,18* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 100,62* | € 118,81* | | | | Lager 1689 | | | | | | Frei Haus | ab € 121,99* | € 138,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|