Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optibelt Taperlock Keilriemenscheiben fuer 2517 TB SPA 0190-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-500TB SPA 0190-3
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     1508358
EAN/GTIN:
     4014486245691
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keilriemenscheibe
Keilriemenscheiben
Keilrillen-Scheibe
Keilrillen-Scheiben
Taperlock Keilriemenscheiben fuer 2517 TB SPA 0190-3 Keilriemenscheibe DIN 2211 fuer Taper-Spannbuchse Nr. 2517, Material GG-20, Profil SPA/13, Richt-/Wirkdurchmesser 190 mm, 3 -rillig, Vollscheibe nach Bild 2, Gewicht ca. 5,4 Kg, TB SPA 0190-3, 1508358, Optibelt, Taperlock Keilriemenscheiben fuer 2517
Weitere Informationen:
Profil:
SPA
Anzahl der Rillen:
3.000
Wirk-/Richtdurchmesser (dw/dr/dd):
190.000 mm
Buchse:
2517.000
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 26,64*
€ 31,12*
12 Tage
117
1
€ 5,99*
ab € 23,25*
€ 31,30*
2 Tage
7
1
€ 4,95*
ab € 25,14*
€ 33,50*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 33,31*
€ 42,33*
4 Tage
15
1
€ 4,30*
ab € 34,80*
€ 46,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,33*
€ 50,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,19*
€ 50,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,60*
€ 44,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,86*
€ 43,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,57*
€ 43,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,31*
€ 39,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.