Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optibelt Taperlock Keilriemenscheiben fuer 1610 TB SPA 0100-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-500TB SPA 0100-3
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     1602454
EAN/GTIN:
     4014486245141
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keilriemenscheibe
Keilriemenscheiben
Keilrillen-Scheibe
Keilrillen-Scheiben
Taperlock Keilriemenscheiben fuer 1610 TB SPA 0100-3 Keilriemenscheibe DIN 2211 fuer Taper-Spannbuchse Nr. 1610, Material GG-20, Profil SPA/13, Richt-/Wirkdurchmesser 100 mm, 3 -rillig, Vollscheibe nach Bild 2, Gewicht ca. 1,2 Kg, TB SPA 0100-3, 1602454, Optibelt, Taperlock Keilriemenscheiben fuer 1610
Weitere Informationen:
Profil:
SPA
Anzahl der Rillen:
3.000
Wirk-/Richtdurchmesser (dw/dr/dd):
100.000 mm
Buchse:
1610.000
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
6
1
€ 5,99*
ab € 8,20*
€ 11,88*
3 Tage
3
1
€ 4,95*
ab € 8,91*
€ 12,74*
15 Tage
nicht lagernd
2
€ 4,90*
ab € 9,37*
€ 13,22*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 11,70*
€ 16,84*
5 Tage
27
1
€ 4,30*
ab € 11,63*
€ 17,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,84*
€ 20,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,13*
€ 19,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,68*
€ 17,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,53*
€ 16,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,04*
€ 15,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,70*
€ 13,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.