Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optibelt Flachzahnscheiben Taperlock H 100 TB 18


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-500H 100 TB 18
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     1508268
EAN/GTIN:
     4014486220353
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Zahnriemenscheiben
Flachzahnscheiben Taperlock H 100 TB 18 ZRS-Zahnscheiben fuer Taper-Buchse 1210 Zaehnezalhl 18, H 100 TB 18, 1508268, Optibelt, Flachzahnscheiben Taperlock
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Flachzahnscheiben Zoll Taperlock
Profil:
H
Zaehnezahl:
18
Ausfuehrung:
5F
Material:
Stahl C45
Buchsen-Nr.:
1210
Fuer Riemenbreite (mm):
25.400 mm
AD ue. Bordsch. dd (mm):
79.000 mm
Nabenlaenge N (mm):
25.000 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
10
€ 4,90*
ab € 7,42*
€ 9,70*
2 Tage
2
1
€ 4,95*
ab € 6,81*
€ 9,86*
12 Tage
45
1
€ 5,99*
ab € 6,84*
€ 9,90*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 10,72*
€ 15,28*
1
€ 8,95*
ab € 15,17*
€ 22,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,28*
€ 18,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,27*
€ 18,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,20*
€ 16,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,48*
€ 16,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,12*
€ 15,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.