Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optibelt Flachzahnscheiben Taperlock H 100 TB 16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-500H 100 TB 16
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     1556010
EAN/GTIN:
     4014486220346
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Zahnriemenscheiben
Flachzahnscheiben Taperlock H 100 TB 16 ZRS-Zahnscheiben fuer Taper-Buchse 1108 Zaehnezalhl 16, H 100 TB 16, 1556010, Optibelt, Flachzahnscheiben Taperlock
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Flachzahnscheiben Zoll Taperlock
Profil:
H
Zaehnezahl:
16
Ausfuehrung:
5F
Material:
Stahl C45
Buchsen-Nr.:
1108
Fuer Riemenbreite (mm):
25.400 mm
AD ue. Zaehne da (mm):
63.310 mm
AD ue. Bordsch. dd (mm):
70.000 mm
Nabenlaenge N (mm):
22.000 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
1
€ 4,95*
ab € 6,05*
€ 8,72*
12 Tage
106
1
€ 5,99*
ab € 6,08*
€ 8,76*
17 Tage
unbekannt
20
Frei Haus
ab € 7,39*
€ 9,11*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 9,43*
€ 13,57*
1
€ 8,95*
ab € 13,38*
€ 19,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,57*
€ 16,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,55*
€ 16,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,64*
€ 15,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,99*
€ 14,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.