Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optibelt Flachzahnscheiben Taperlock H 100 TB 120


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-500H 100 TB 120
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     1986685
EAN/GTIN:
     4014486221176
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Zahnriemenscheiben
Flachzahnscheiben Taperlock H 100 TB 120 ZRS-Zahnscheiben fuer Taper-Buchse 2517 Zaehnezalhl 120, H 100 TB 120, 1986685, Optibelt, Flachzahnscheiben Taperlock
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Flachzahnscheiben Zoll Taperlock
Profil:
H
Zaehnezahl:
120
Ausfuehrung:
7A
Material:
Grauguss GG25
Buchsen-Nr.:
2517
Fuer Riemenbreite (mm):
25.400 mm
AD ue. Zaehne da (mm):
483.730 mm
Nabendurchmesser D (mm):
106.000 mm
Nabenlaenge N (mm):
45.000 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 132,90*
€ 166,97*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 134,33*
€ 166,99*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 201,39*
€ 249,20*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 218,93*
€ 269,49*
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 249,20*
€ 296,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 246,17*
€ 292,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 228,16*
€ 271,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 213,95*
€ 254,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 201,39*
€ 239,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.