Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optibelt Flachzahnscheiben zentriert H 100 120


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-500H 100 120
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     1814245
EAN/GTIN:
     4014486220308
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Zahnriemenscheiben
Flachzahnscheiben zentriert H 100 120 Standard-Zahnscheiben fuer zyl. Bohrung, Zaehnezahl 120, H 100 120, 1814245, Optibelt, Flachzahnscheiben zentriert
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Flachzahnscheiben Zoll mit Zentrierbohrung
Profil:
H
Zaehnezahl:
120
Ausfuehrung:
6A
Material:
Grauguss GG25
Fuer Riemenbreite (mm):
25.400 mm
Gesamtbreite B (mm):
60.000 mm
AD ue. Zaehne da (mm):
483.730 mm
Nabendurchmesser D (mm):
120.000 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 223,38*
€ 278,11*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 226,53*
€ 278,13*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 243,26*
€ 295,57*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 336,94*
€ 392,08*
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 392,08*
€ 466,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 386,74*
€ 460,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 357,81*
€ 425,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 351,50*
€ 418,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 336,94*
€ 400,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.