Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optibelt Kraftband 8V KB 2240X3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-5008V KB 2240X3
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     1738122
EAN/GTIN:
     4014486175844
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kraftband
Verbundkeilriemen
optibelt kraftband 3 rippen
kraftband optibelt
Kraftband 8V KB 2240X3 Optibelt Kraftband 8V KB 2240X3, Herstellerartikelgruppe: Kraftband, Riemenprofil: 8V, Riemenbreite: 25,000 mm, Riemenhoehe: 25,500 mm, Innenlaenge (Li): 5570,000 mm, Aussenlaenge (La): 5690,000 mm, Kraftband Rillenanzahl: 3,000, eclass 5. 1. 2: 23170201, eclass 6. 2: 23170201, eclass 7. 1: 23170201, eclass 10. 1: 23170201, eclass 11: 23170201, UNSPSC 11. 2: 26111801, 8V KB 2240X3, 1738122, Optibelt, Kraftband
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Kraftband
Riemenprofil:
8V
Riemenbreite:
25.000 mm
Riemenhoehe:
25.500 mm
Innenlaenge (Li):
5570.000 mm
Aussenlaenge (La):
5690.000 mm
Kraftband Rillenanzahl:
3.000
Weitere Suchbegriffe: kraftband
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 622,3925*
€ 711,4525*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 688,77*
€ 782,44*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 722,44*
€ 816,66*
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 816,66*
€ 971,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 798,50*
€ 950,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 758,75*
€ 902,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 743,52*
€ 884,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 722,44*
€ 859,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.