Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optibelt Kraftband 5V KB 850X4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-5005V KB 850X4
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     1843505
EAN/GTIN:
     4014486180947
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schmalkeilriemen
Kraftband
Verbundkeilriemen
schmalkeilriemen 5v/15n
Kraftband 5V KB 850X4 Optibelt Kraftband 5V KB 850X4, Herstellerartikelgruppe: Kraftband, Riemenprofil: 5V, Riemenbreite: 15,000 mm, Riemenhoehe: 15,100 mm, Richt-/Wirklaenge (Lw/Ld/Lp): 2148,000 mm, Innenlaenge (Li): 2088,000 mm, Aussenlaenge (La): 2159,000 mm, Kraftband Rillenanzahl: 4,000, Riemennummer: 5V 850X4, eclass 5. 1. 2: 23170201, eclass 6. 2: 23170201, eclass 7. 1: 23170201, eclass 10. 1: 23170201, eclass 11: 23170201, UNSPSC 11. 2: 26111801, 5V KB 850X4, 1843505, Optibelt, Kraftband
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Kraftband
Riemenprofil:
5V
Riemenbreite:
15.000 mm
Riemenhoehe:
15.100 mm
Richt-/Wirklaenge (Lw/Ld/Lp):
2148.000 mm
Innenlaenge (Li):
2088.000 mm
Aussenlaenge (La):
2159.000 mm
Kraftband Rillenanzahl:
4.000
Riemennummer:
5V 850X4
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 33,93*
€ 194,77*
1
€ 4,95*
ab € 177,6875*
€ 215,8375*
Lager 1689
1
Frei Haus
ab € 205,69*
€ 250,23*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 219,64*
€ 270,02*
1
€ 5,90*
ab € 217,77*
€ 301,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 250,23*
€ 297,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 246,84*
€ 293,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 230,01*
€ 273,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 217,62*
€ 258,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 213,72*
€ 254,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 205,69*
€ 244,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.