Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optibelt Kraftband 5V KB 1900X5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-5005V KB 1900X5
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     1647373
EAN/GTIN:
     4014486182804
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kraftband
Verbundkeilriemen
kraftband optibelt
kraftband
Kraftband 5V KB 1900X5 Optibelt Kraftband 5V KB 1900X5, Herstellerartikelgruppe: Kraftband, Riemenprofil: 5V, Riemenbreite: 15,000 mm, Riemenhoehe: 15,100 mm, Richt-/Wirklaenge (Lw/Ld/Lp): 4815,000 mm, Innenlaenge (Li): 4755,000 mm, Aussenlaenge (La): 4826,000 mm, Kraftband Rillenanzahl: 5,000, Riemennummer: 5V 1900X5, eclass 5. 1. 2: 23170201, eclass 6. 2: 23170201, eclass 7. 1: 23170201, eclass 10. 1: 23170201, eclass 11: 23170201, UNSPSC 11. 2: 26111801, 5V KB 1900X5, 1647373, Optibelt, Kraftband
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Kraftband
Riemenprofil:
5V
Riemenbreite:
15.000 mm
Riemenhoehe:
15.100 mm
Richt-/Wirklaenge (Lw/Ld/Lp):
4815.000 mm
Innenlaenge (Li):
4755.000 mm
Aussenlaenge (La):
4826.000 mm
Kraftband Rillenanzahl:
5.000
Riemennummer:
5V 1900X5
Weitere Suchbegriffe: kraftband 5v
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 439,9825*
€ 509,9925*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 486,56*
€ 562,93*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 508,01*
€ 588,29*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 527,90*
€ 611,96*
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 588,29*
€ 700,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 577,16*
€ 686,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 539,91*
€ 642,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 529,21*
€ 629,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 508,01*
€ 604,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.