Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optibelt Breitkeilriemen 47X13X1250


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-50047X13X1250
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     1642274
EAN/GTIN:
     4014486200164
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Breitkeilriemen
breitkeilriemen 47/13
breitkeilriemen optibelt
breitkeilriemen
Breitkeilriemen 47X13X1250 Breitkeilriemen - flankenoffen, formgezahnt, Laenge: 1250, 47X13X1250, 1642274, Optibelt, Breitkeilriemen
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Breitkeilriemen
Riemenprofil:
47x13
Riemenbreite:
47.000 mm
Riemenhoehe:
13.000 mm
Innenlaenge (Li):
1250.000 mm
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,95*
ab € 60,015*
€ 71,625*
20 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 66,17*
€ 77,25*
12 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 69,13*
€ 80,98*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 69,41*
€ 81,28*
13 Tage
2
1
€ 5,99*
ab € 74,22*
€ 87,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,28*
€ 96,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,20*
€ 95,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,50*
€ 91,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,85*
€ 90,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,41*
€ 82,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.