Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optibelt Kraftband ungezahnt 3V KB 710X2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-5003V KB 710X2
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     1737509
EAN/GTIN:
     4014486166378
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schmalkeilriemen
Kraftband
Verbundkeilriemen
schmalkeilriemen 3v/9n
Kraftband ungezahnt 3V KB 710X2 Optibelt Kraftband ungezahnt 3V KB 710X2, Herstellerartikelgruppe: Kraftband, Riemenprofil: 3V, Riemenbreite: 9,000 mm, Riemenhoehe: 9,900 mm, Innenlaenge (Li): 1761,000 mm, Aussenlaenge (La): 1803,000 mm, Kraftband Rillenanzahl: 2,000, Riemennummer: 3V 710x2, eclass 5. 1. 2: 23170201, eclass 6. 2: 23170201, eclass 7. 1: 23170201, eclass 10. 1: 23170201, eclass 11: 23170201, UNSPSC 11. 2: 26111801, 3V KB 710X2, 1737509, Optibelt, Kraftband ungezahnt
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Kraftband
Riemenprofil:
3V
Riemenbreite:
9.000 mm
Riemenhoehe:
9.900 mm
Innenlaenge (Li):
1761.000 mm
Aussenlaenge (La):
1803.000 mm
Kraftband Rillenanzahl:
2.000
Riemennummer:
3V 710x2
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 36,8575*
€ 43,0875*
19 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 40,72*
€ 47,30*
Lager 1689
€ 3,19*
ab € 42,58*
€ 49,49*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,39*
ab € 45,46*
€ 53,12*
€ 5,90*
ab € 49,99*
€ 65,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,49*
€ 58,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,85*
€ 58,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,02*
€ 54,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,38*
€ 51,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,58*
€ 50,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.