Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optibelt Zahnriemenscheiben HTD zentriert 3M 9 60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-5003M 9 60
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     1574988
EAN/GTIN:
     4014486228816
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Zahnriemenscheiben
Zahnriemenscheiben HTD zentriert 3M 9 60 HTD-Zahnscheiben fuer zyl. Bohrung, Zaehnezahl: 60, 3M 9 60, 1574988, Optibelt, Zahnriemenscheiben HTD zentriert
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Flachzahnscheiben HTD mit Zentrierbohrung
Profil:
3M
Zaehnezahl:
60
Ausfuehrung:
6
Material:
Aluminium
Fuer Riemenbreite (mm):
9.000 mm
Gesamtbreite B (mm):
22.200 mm
AD ue. Zaehne da (mm):
56.540 mm
Nabendurchmesser D (mm):
33.000 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3
1
€ 4,95*
ab € 4,51*
€ 5,48*
12 Tage
246
1
€ 5,39*
ab € 4,53*
€ 5,51*
9 Tage
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 4,90*
€ 5,73*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 6,96*
€ 8,38*
1
€ 8,95*
ab € 11,44*
€ 14,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.