Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optibelt Zahnriemenscheiben HTD zentriert 3M 15 40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-5003M 15 40
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     1669343
EAN/GTIN:
     4014486228731
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Zahnriemenscheiben
Zahnriemenscheiben HTD zentriert 3M 15 40 HTD-Zahnscheiben fuer zyl. Bohrung, Zaehnezahl: 40, 3M 15 40, 1669343, Optibelt, Zahnriemenscheiben HTD zentriert
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Flachzahnscheiben HTD mit Zentrierbohrung
Profil:
3M
Zaehnezahl:
40
Ausfuehrung:
6F
Material:
Aluminium
Fuer Riemenbreite (mm):
15.000 mm
Gesamtbreite B (mm):
30.000 mm
AD ue. Zaehne da (mm):
37.440 mm
AD ue. Bordsch. dd (mm):
42.000 mm
Nabendurchmesser D (mm):
28.000 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
30
€ 4,90*
ab € 3,05*
€ 4,02*
3 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 2,83*
€ 4,22*
13 Tage
53
1
€ 5,99*
ab € 2,84*
€ 4,23*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 4,39*
€ 6,50*
1
€ 8,95*
ab € 7,68*
€ 11,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.