Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optibelt Breitkeilriemen 28X8X1400


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-50028X8X1400
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     1784111
EAN/GTIN:
     4014486173994
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Breitkeilriemen
breitkeilriemen 28x8
breitkeilriemen optibelt
breitkeilriemen
Breitkeilriemen 28X8X1400 Breitkeilriemen - flankenoffen, formgezahnt, Laenge: 1400, 28X8X1400, 1784111, Optibelt, Breitkeilriemen
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Breitkeilriemen
Riemenprofil:
28x8
Riemenbreite:
28.000 mm
Riemenhoehe:
8.000 mm
Innenlaenge (Li):
1400.000 mm
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 39,25*
€ 44,31*
1
€ 4,95*
ab € 35,51*
€ 45,27*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 41,26*
€ 52,28*
12 Tage
29
1
€ 5,99*
ab € 42,70*
€ 54,42*
4 Tage
5
1
€ 4,30*
ab € 42,67*
€ 56,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,28*
€ 62,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,28*
€ 61,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,30*
€ 55,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,50*
€ 54,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,83*
€ 53,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,26*
€ 49,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.