Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optibelt Klassische Keilriemen DIN2215 25X2800


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-50025X2800
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     1683708
EAN/GTIN:
     4014486038545
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 2215
Keilriemen DIN 2215
Normalkeilriemen
Klassische Keilriemen DIN2215 25X2800 optibelt-VB Klassische Keilriemen ummantelt DIN 2215 / ISO 4184, Profil: 25, Richt-/Wirklaenge (Lw/Lp/Ld): 2861 mm, Innenlaenge (Li): 2800 mm, Aussenlaenge (La): 2900 mm, 25X2800, 1683708, Optibelt, Klassische Keilriemen DIN2215
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Keilriemen
Riemenprofil:
25
Riemenbreite:
25.000 mm
Riemenhoehe:
16.000 mm
Richt-/Wirklaenge (Lw/Ld/Lp):
2861.000 mm
Innenlaenge (Li):
2800.000 mm
Aussenlaenge (La):
2900.000 mm
Riemennummer:
entfaellt
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
€ 4,90*
ab € 29,05*
€ 38,21*
€ 4,95*
ab € 30,0175*
€ 39,4775*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 34,67*
€ 45,19*
24 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 34,93*
€ 45,33*
Lager 1689
€ 3,19*
ab € 34,94*
€ 45,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,36*
€ 53,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,77*
€ 53,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,37*
€ 49,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,66*
€ 48,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,28*
€ 46,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,94*
€ 41,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.