Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optibelt Breitkeilriemen 22X8X750


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-50022X8X750
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     1608479
EAN/GTIN:
     4014486169911
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Breitkeilriemen
optibelt 22x8x750 breitkeilriemen
breitkeilriemen optibelt
breitkeilriemen 22x8
Breitkeilriemen 22X8X750 Breitkeilriemen - flankenoffen, formgezahnt, Laenge: 750, 22X8X750, 1608479, Optibelt, Breitkeilriemen
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Breitkeilriemen
Riemenprofil:
22x8
Riemenbreite:
22.000 mm
Riemenhoehe:
8.000 mm
Innenlaenge (Li):
750.000 mm
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 25,68*
€ 30,18*
1
€ 4,95*
ab € 23,5075*
€ 31,2075*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 26,97*
€ 35,41*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 27,17*
€ 35,53*
12 Tage
38
1
€ 5,99*
ab € 29,03*
€ 37,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,53*
€ 42,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,54*
€ 41,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,55*
€ 37,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,13*
€ 35,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,84*
€ 35,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,17*
€ 32,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.