Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optibelt Breitkeilriemen 21X6X870


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-50021X6X870
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     1741366
EAN/GTIN:
     4014486168914
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Breitkeilriemen
breitkeilriemen 21/6
breitkeilriemen optibelt
breitkeilriemen
Breitkeilriemen 21X6X870 Breitkeilriemen - flankenoffen, formgezahnt, Laenge: 870, 21X6X870, 1741366, Optibelt, Breitkeilriemen
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Breitkeilriemen
Riemenprofil:
21x6
Riemenbreite:
21.000 mm
Riemenhoehe:
6.000 mm
Richt-/Wirklaenge (Lw/Ld/Lp):
900.000 mm
Innenlaenge (Li):
870.000 mm
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 24,26*
€ 29,15*
1
€ 4,95*
ab € 21,7475*
€ 29,6575*
2 Tage
1
1
€ 4,95*
ab € 25,12*
€ 33,91*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 25,44*
€ 34,03*
12 Tage
47
1
€ 5,99*
ab € 27,20*
€ 36,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,03*
€ 40,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,69*
€ 38,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,48*
€ 36,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,10*
€ 34,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,37*
€ 33,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,44*
€ 30,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.