Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optibelt Breitkeilriemen 21X6X675


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-50021X6X675
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     1516850
EAN/GTIN:
     4014486168891
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Breitkeilriemen
Industriezahnriemen
Zahnflachriemen
Zahnriemen (Industriebedarf)
Breitkeilriemen 21X6X675 Breitkeilriemen - flankenoffen, formgezahnt, Laenge: 675, 21X6X675, 1516850, Optibelt, Breitkeilriemen
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Breitkeilriemen
Riemenprofil:
21x6
Riemenbreite:
21.000 mm
Riemenhoehe:
6.000 mm
Richt-/Wirklaenge (Lw/Ld/Lp):
710.000 mm
Innenlaenge (Li):
675.000 mm
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 21,39*
€ 25,13*
1
€ 4,95*
ab € 19,4425*
€ 26,4825*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 22,30*
€ 29,97*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 22,39*
€ 30,09*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 23,25*
€ 31,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,09*
€ 35,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,77*
€ 34,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,42*
€ 31,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,08*
€ 29,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,81*
€ 29,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,39*
€ 26,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.