Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optibelt Breitkeilriemen 21X6X610


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-50021X6X610
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     1527715
EAN/GTIN:
     4014486168884
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Breitkeilriemen
Industriezahnriemen
Zahnflachriemen
Zahnriemen (Industriebedarf)
Breitkeilriemen 21X6X610 Breitkeilriemen - flankenoffen, formgezahnt, Laenge: 610, 21X6X610, 1527715, Optibelt, Breitkeilriemen
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Breitkeilriemen
Riemenprofil:
21x6
Riemenbreite:
21.000 mm
Riemenhoehe:
6.000 mm
Richt-/Wirklaenge (Lw/Ld/Lp):
640.000 mm
Innenlaenge (Li):
610.000 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 19,09*
€ 23,99*
1
€ 4,95*
ab € 19,4025*
€ 27,1725*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 22,45*
€ 30,60*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 22,50*
€ 30,71*
11 Tage
11
1
€ 5,99*
ab € 23,12*
€ 31,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,71*
€ 36,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,66*
€ 35,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,61*
€ 32,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,59*
€ 31,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,47*
€ 30,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,50*
€ 26,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.