Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optibelt Zahnriemenscheiben HTD zentriert 14M 85 30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-50014M 85 30
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     1577535
EAN/GTIN:
     4014486237979
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Zahnriemenscheiben
Zahnriemenscheiben HTD zentriert 14M 85 30 HTD-Zahnscheiben fuer zyl. Bohrung, Zaehnezahl : 30, 14M 85 30, 1577535, Optibelt, Zahnriemenscheiben HTD zentriert
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Flachzahnscheiben HTD mit Zentrierbohrung
Profil:
14M
Zaehnezahl:
30
Ausfuehrung:
6F
Material:
Stahl C45
Fuer Riemenbreite (mm):
85.000 mm
Gesamtbreite B (mm):
117.000 mm
AD ue. Zaehne da (mm):
130.990 mm
AD ue. Bordsch. dd (mm):
138.000 mm
Nabendurchmesser D (mm):
100.000 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 55,50*
€ 64,60*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,39*
ab € 55,75*
€ 64,92*
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 59,77*
€ 69,50*
Lager 1689
€ 3,19*
ab € 83,43*
€ 97,18*
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,18*
€ 115,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,61*
€ 113,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,92*
€ 107,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,91*
€ 104,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 83,43*
€ 99,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.