Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optibelt Zahnriemenscheiben HTD zentriert 14M 55 32


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-50014M 55 32
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     1758490
EAN/GTIN:
     4014486238013
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Zahnriemenscheiben
Zahnriemenscheiben HTD zentriert 14M 55 32 HTD-Zahnscheiben fuer zyl. Bohrung, Zaehnezahl : 32, 14M 55 32, 1758490, Optibelt, Zahnriemenscheiben HTD zentriert
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Flachzahnscheiben HTD mit Zentrierbohrung
Profil:
14M
Zaehnezahl:
32
Ausfuehrung:
6F
Material:
Stahl C45
Fuer Riemenbreite (mm):
55.000 mm
Gesamtbreite B (mm):
85.000 mm
AD ue. Zaehne da (mm):
139.880 mm
AD ue. Bordsch. dd (mm):
154.000 mm
Nabendurchmesser D (mm):
100.000 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
1
€ 4,95*
ab € 43,26*
€ 56,64*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 43,53*
€ 56,85*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 66,48*
€ 84,43*
1
€ 8,95*
ab € 67,18*
€ 87,33*
6 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 84,00*
€ 103,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,43*
€ 100,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,94*
€ 98,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,33*
€ 96,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,67*
€ 91,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 73,41*
€ 87,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 66,48*
€ 79,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.