Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optibelt Zahnriemenscheiben HTD Taperlock 14M 40 TB 36


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-50014M 40 TB 36
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     1567577
EAN/GTIN:
     4014486239058
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Zahnriemenscheiben
Zahnriemenscheiben HTD Taperlock 14M 40 TB 36 HTD-Zahnscheiben fuer Taper-Buchse 2517 Zaehnezahl 36, 14M 40 TB 36, 1567577, Optibelt, Zahnriemenscheiben HTD Taperlock
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Flachzahnscheiben HTD Taperlock
Profil:
14M
Zaehnezahl:
36
Ausfuehrung:
4F
Material:
Stahl C45
Buchsen-Nr.:
2517
Fuer Riemenbreite (mm):
40.000 mm
AD ue. Zaehne da (mm):
157.680 mm
AD ue. Bordsch. dd (mm):
168.000 mm
Nabenlaenge N (mm):
45.000 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
1
€ 4,95*
ab € 38,04*
€ 50,20*
12 Tage
69
1
€ 5,99*
ab € 38,30*
€ 50,44*
19 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 46,40*
€ 59,16*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 59,25*
€ 75,49*
1
Frei Haus
ab € 102,91*
€ 131,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,49*
€ 89,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,41*
€ 88,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,06*
€ 85,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,05*
€ 80,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 65,51*
€ 77,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 59,25*
€ 70,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.