Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optibelt Zahnriemenscheiben HTD Taperlock 14M 170 TB 64


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-50014M 170 TB 64
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     1566653
EAN/GTIN:
     4014486239386
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Zahnriemenscheiben
Zahnriemenscheiben HTD Taperlock 14M 170 TB 64 HTD-Zahnscheiben fuer Taper-Buchse 4040 Zaehnezahl 64, 14M 170 TB 64, 1566653, Optibelt, Zahnriemenscheiben HTD Taperlock
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Flachzahnscheiben HTD Taperlock
Profil:
14M
Zaehnezahl:
64
Ausfuehrung:
4F
Material:
Grauguss GG25
Buchsen-Nr.:
4040
Fuer Riemenbreite (mm):
170.000 mm
AD ue. Zaehne da (mm):
282.410 mm
AD ue. Bordsch. dd (mm):
296.000 mm
Nabenlaenge N (mm):
102.000 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 315,41*
€ 369,36*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 316,69*
€ 369,38*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 475,74*
€ 549,78*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 480,22*
€ 556,13*
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 549,78*
€ 654,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 541,12*
€ 643,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 503,25*
€ 598,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 493,77*
€ 587,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 475,74*
€ 566,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.