Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optibelt Zahnriemenscheiben HTD zentriert 14M 115 90


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-50014M 115 90
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     1771688
EAN/GTIN:
     4014486238587
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Zahnriemenscheiben
Zahnriemenscheiben HTD zentriert 14M 115 90 HTD-Zahnscheiben fuer zyl. Bohrung, Zaehnezahl : 90, 14M 115 90, 1771688, Optibelt, Zahnriemenscheiben HTD zentriert
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Flachzahnscheiben HTD mit Zentrierbohrung
Profil:
14M
Zaehnezahl:
90
Ausfuehrung:
10A
Material:
Grauguss GG25
Fuer Riemenbreite (mm):
115.000 mm
Gesamtbreite B (mm):
133.000 mm
AD ue. Zaehne da (mm):
398.280 mm
Nabendurchmesser D (mm):
150.000 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 313,71*
€ 363,76*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 312,09*
€ 363,78*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 474,02*
€ 543,95*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 439,74*
€ 551,33*
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 543,95*
€ 647,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 535,28*
€ 636,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 498,62*
€ 593,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 489,50*
€ 582,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 474,02*
€ 564,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.