Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optibelt Zahnriemenscheiben HTD zentriert 14M 115 80


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-50014M 115 80
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     1533881
EAN/GTIN:
     4014486238532
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Zahnriemenscheiben
Zahnriemenscheiben HTD zentriert 14M 115 80 HTD-Zahnscheiben fuer zyl. Bohrung, Zaehnezahl : 80, 14M 115 80, 1533881, Optibelt, Zahnriemenscheiben HTD zentriert
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Flachzahnscheiben HTD mit Zentrierbohrung
Profil:
14M
Zaehnezahl:
80
Ausfuehrung:
10A
Material:
Grauguss GG25
Fuer Riemenbreite (mm):
115.000 mm
Gesamtbreite B (mm):
133.000 mm
AD ue. Zaehne da (mm):
353.710 mm
Nabendurchmesser D (mm):
150.000 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 289,89*
€ 341,23*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 289,46*
€ 341,25*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 439,35*
€ 505,84*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 407,52*
€ 521,41*
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 505,84*
€ 601,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 499,33*
€ 594,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 463,36*
€ 551,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 455,03*
€ 541,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 439,35*
€ 522,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.