Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optibelt Zahnriemenscheiben HTD zentriert 14M 115 44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-50014M 115 44
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     1706935
EAN/GTIN:
     4014486238280
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Zahnriemenscheiben
Zahnriemenscheiben HTD zentriert 14M 115 44 HTD-Zahnscheiben fuer zyl. Bohrung, Zaehnezahl : 44, 14M 115 44, 1706935, Optibelt, Zahnriemenscheiben HTD zentriert
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Flachzahnscheiben HTD mit Zentrierbohrung
Profil:
14M
Zaehnezahl:
44
Ausfuehrung:
6F
Material:
Stahl C45
Fuer Riemenbreite (mm):
115.000 mm
Gesamtbreite B (mm):
148.000 mm
AD ue. Zaehne da (mm):
193.280 mm
AD ue. Bordsch. dd (mm):
212.000 mm
Nabendurchmesser D (mm):
140.000 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 119,95*
€ 150,21*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 120,87*
€ 150,95*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 176,85*
€ 218,88*
23 Tage
1
€ 52,95*
ab € 255,25*
€ 311,52*
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 218,88*
€ 260,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 217,31*
€ 258,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 201,82*
€ 240,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 190,08*
€ 226,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 176,85*
€ 210,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.