Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optibelt Zahnriemenscheiben HTD zentriert 14M 115 32


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-50014M 115 32
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     1508774
EAN/GTIN:
     4014486238037
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Zahnriemenscheiben
Zahnriemenscheiben HTD zentriert 14M 115 32 HTD-Zahnscheiben fuer zyl. Bohrung, Zaehnezahl : 32, 14M 115 32, 1508774, Optibelt, Zahnriemenscheiben HTD zentriert
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Flachzahnscheiben HTD mit Zentrierbohrung
Profil:
14M
Zaehnezahl:
32
Ausfuehrung:
6F
Material:
Stahl C45
Fuer Riemenbreite (mm):
115.000 mm
Gesamtbreite B (mm):
148.000 mm
AD ue. Zaehne da (mm):
139.880 mm
AD ue. Bordsch. dd (mm):
154.000 mm
Nabendurchmesser D (mm):
100.000 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 72,86*
€ 92,44*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 73,14*
€ 92,90*
19 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 88,24*
€ 110,87*
Lager 1689
1
Frei Haus
ab € 112,38*
€ 141,42*
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,42*
€ 168,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,17*
€ 167,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,86*
€ 156,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,10*
€ 151,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,38*
€ 133,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.