Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optibelt Taperlock Buchse 1008 15 1008 15


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-5001008 15
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     1752502
EAN/GTIN:
     4014486401080
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klemmbuchse
Spannbuchse
TL Buchse
Taper-Buchse
Taperlock Buchse 1008 15 1008 15 Optibelt Taperlock Buchse 1008 15 1008 15, Profil: Taperlock Buchsen, Buchse: 1008,000, Wellendurchmesser metrisch: 15,000 mm, eclass 5. 1. 2: 21130413, eclass 6. 2: 21130413, eclass 7. 1: 21130413, eclass 10. 1: 21130413, eclass 11: 21130413, UNSPSC 11. 2: 26111801, 1008 15, 1752502, Optibelt, Taperlock Buchse 1008 15
Weitere Informationen:
Profil:
Taperlock Buchsen
Buchse:
1008.000
Wellendurchmesser metrisch:
15.000 mm
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 1,90*
€ 2,80*
3 Tage
6
1
€ 4,95*
ab € 2,04*
€ 2,98*
2 Tage
20
1
€ 7,90*
ab € 2,92*
€ 4,16*
5 Tage
20
1
€ 4,30*
ab € 2,78*
€ 4,38*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 3,27*
€ 4,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.