| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-350OKS404-1KG Herst.-Nr.: 1123560443 EAN/GTIN: 4038127400911 |
| | | |
|
| | |
| 404 1KG Hochleistungs- und Hochtemperaturfett OKS404-1KG Halbsynthetisches Lithiumkomplex- seifenfett mit breitem Einsatzspektrum in einem weiten Temperaturbereich. Einsatzgebiete: - Schmierung von Gleit-, Waelz- und Gelenklagern, Keilwellen, Steckachsen und Gleitflaechen aller Art bei hohen Belastungen und weitem Temperaturbereich bei allen fuer die Fettschmierung zulaessigen Geschwindigkeiten VE: Dose 10St, OKS404-1KG, 1123560443, OKS, 404 1KG Hochleistungs- und Hochtemperaturfett Weitere Informationen: | | GHS: | GHS07 | GHSSIGNAL: | A | Herstellerhauptgruppe: | Fette | Typ: | Hochleistungsfett | Inhalt: | 1 | Gebinde: | Dose | Einheit: | kg |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 21,81* | € 26,77* | | | | Lager 1689 | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 21,52* | € 28,76* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 8,90* | ab € 22,38* | € 29,76* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 29,17* | € 38,86* | | | | | 23 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 35,10* | € 41,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Kilogramm (ab € 21,52* pro Kilogramm) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|