Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OKS 3601 400ML Hochleistungs-Korrosionsschutzoel NSF H1, Spray OKS3601-400ML


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1689-350OKS3601-400ML
Hersteller:
     OKS
Herst.-Nr.:
     1167660178
EAN/GTIN:
     4038127906086
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Ketten- und Haftschmierstoff
Ketten-Schmiermittel
Kettenschmierstoff
Kettenspray
3601 400ML Hochleistungs-Korrosionsschutzoel NSF H1, Spra. . . Nachfolger des OKS361 Korrosionsschutzmittel auf Oelbasis als Langzeitschutz fuer die Lagerung und Transport von blanken Oberflaechen und Maschinenteilen. Fuer die Anwendung in der Lebensmitteltechnik zertifiziert. Einsatzgebiete: - Konservierung bei hoher korrosiver Beanspruchung, wie z. B. Industrieatmosphaere, Freibewitterung unter Dach von Halbzeugen, Fertigwaren - Temporaerer Korrosionsschutz von FE- und NEMetallen, insbesondere bei stark korrosiver Umgebungsatmosphaere - Korrosionsschutz und Schmierung beweglicher Teile, wie z. B. Ventilspindeln, Kolbenstangen, Drahtseile, Trossen, Antriebs- und Foerderketten, Scharniere und Fuehrungen - Versandschutz von verpackten und unverpackten Maschinen und Maschinenteilen, Apparaten und Ausruestungsguetern bei extremen Klimabedingungen VE: Spray 12St, OKS3601-400ML, 1167660178, OKS, 3601 400ML Hochleistungs-Korrosionsschutzoel NSF H1, Spray
Weitere Informationen:
GHS:
GHS02
GHSSIGNAL:
G
Herstellerhauptgruppe:
Oele
Typ:
Lebensmitteloel NSF H1
Inhalt:
400
Gebinde:
Spraydose
Einheit:
ml

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 23,55*
€ 24,60*
11 Tage
unbekannt
12
Frei Haus
ab € 25,65*
€ 26,63*
2 Tage
3
1
€ 4,95*
ab € 23,57*
€ 27,26*
19 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 26,32*
€ 27,27*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 23,67*
€ 27,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,39*
€ 32,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,91*
€ 32,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,69*
€ 30,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,72*
€ 29,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,67*
€ 28,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
OKS
1121390235
ab € 88,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.