| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-350OKS2610-25L Herst.-Nr.: 1194810419 EAN/GTIN: 4038127909018 |
| | | |
|
| | |
| 2610 25L Universalreiniger OKS2610-25L Rueckstandfrei verdampfender Universalreiniger fuer die Reinigung von Maschinenteilen und Werkstoffoberflaechen. Einsatzgebiete: - Entfettung von Oberflaechen und Teilen aus nichtsaugenden Werkstoffen, wie z. B. Metalle, Keramik oder Kunststoffe und Elastomere - Reinigung von Haftflaechen fuer Beschichtungen, Lacke oder Kleb- und Dichtstoffe - Reinigung von Reibflaechen, bei denen hohe Reibkraefte uebertragen werden, wie z. B. Bremsund Kupplungsbelaegen (Bremsenreiniger) - Entfernung von gealterten und verharzten Oel- und Fettresten, Resten von Bremsfluessigkeiten und Silikonen, sowie von Rueckstaenden einfacher Anstriche, Kleb- und Dichtstoffen VE: Kan. 1St, OKS2610-25L, 1194810419, OKS, 2610 25L Universalreiniger Weitere Informationen: | | GHS: | GHS02 | GHS08 | GHS07 | GHSSIGNAL: | G | Gefahrenhinweis: | H315 Verursacht Hautreizungen. | H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. | Herstellerhauptgruppe: | Wartungsprodukte | Inhalt: | 25 | Gebinde: | Kanister | Einheit: | l |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reinigungskonzentrat, Systemreiniger, Werkstattreiniger, Allesreiniger, Allzweckreiniger, Mehrzweckreiniger, Universal-Reiniger, Universalreiniger, oks universalreiniger 25l, industriereiniger, oks industriereiniger |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 278,17* | € 374,43* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 279,71* | € 375,80* | | | | Lager 1689 | | | | | | Frei Haus | ab € 283,09* | € 379,62* | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 285,94* | € 385,41* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 292,91* | € 392,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|