| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-350OKS245-250G Herst.-Nr.: 1105870439 EAN/GTIN: 4038127200771 |
| | | |
|
| | |
| 245 250G Kupferpaste mit Hochleistungs-Korrosionsschutz . . . Kupferpaste mit Hochleistungs -Korrosionsschutz fuer Schrauben und Gleitflaechen, die hohen Temperaturen und korrosiven Einfluessen, wie z. B. Seewasser, ausgesetzt sind. Einsatzgebiete: - Zur Montage von Schraubverbindungen, z. B. an Verbrennungsmaschinen, Rohr-, Flansch- und Armaturenverschraubungen von Heissdampfleitungen, Auspuffrohr- und Brennkammerverschraubungen, Befestigungsschrauben von Gas- und Oelbrennern - Zur Verhinderung von Festbrennen, Festfressen oder Festrosten von Verschraubungen bei Wassereinfluss - Geeignet fuer Bremsanlagen von KFZ VE: Pi. -dose 10St, OKS245-250G, 1105870439, OKS, 245 250G Kupferpaste mit Hochleistungs-Korrosionsschutz Weitere Informationen: | | GHS: | GHS09 | GHSSIGNAL: | A | Herstellerhauptgruppe: | Pasten | Inhalt: | 250 | Einheit: | g |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 11,85* | € 14,73* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 11,59* | € 15,56* | | | | Lager 1689 | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 11,71* | € 15,64* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 8,90* | ab € 12,37* | € 16,42* | | | | | | | | 10 | | € 4,90* | ab € 15,10* | € 18,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 250 Milliliter (ab € 0,04684* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|