| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-350OKS245-1KG Herst.-Nr.: 1105870443 EAN/GTIN: 4038127200795 |
| | | |
|
| | |
| 245 1KG Kupferpaste mit Hochleistungs-Korrosionsschutz O. . . Kupferpaste mit Hochleistungs -Korrosionsschutz fuer Schrauben und Gleitflaechen, die hohen Temperaturen und korrosiven Einfluessen, wie z. B. Seewasser, ausgesetzt sind. Einsatzgebiete: - Zur Montage von Schraubverbindungen, z. B. an Verbrennungsmaschinen, Rohr-, Flansch- und Armaturenverschraubungen von Heissdampfleitungen, Auspuffrohr- und Brennkammerverschraubungen, Befestigungsschrauben von Gas- und Oelbrennern - Zur Verhinderung von Festbrennen, Festfressen oder Festrosten von Verschraubungen bei Wassereinfluss - Geeignet fuer Bremsanlagen von KFZ VE: Dose 1St, OKS245-1KG, 1105870443, OKS, 245 1KG Kupferpaste mit Hochleistungs-Korrosionsschutz Weitere Informationen: | | GHS: | GHS09 | GHSSIGNAL: | A | Herstellerhauptgruppe: | Pasten | Inhalt: | 1 | Gebinde: | Dose | Einheit: | kg |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 31,84* | € 41,22* | | | | Lager 1689 | | | | | | € 3,19* | ab € 31,73* | € 41,42* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 32,942* | € 42,832* | | | | | 3 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 33,65* | € 43,63* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 36,46* | € 47,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1.000 Gramm (ab € 0,03173* pro Gramm) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|