Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Flash 2000 ESD - EN ISO 20345 S1 - W10 - Gr. 42 44600-S1/42


Menge:  Paar  
Produktinformationen
ATLAS 44600 S1 Halbschuh Gr. 42 Weite 10 S1 Flash 2000 | ESD
ATLAS 44600 S1 Halbschuh Gr. 42 Weite 10 S1 Flash 2000 | ESD
ATLAS 44600 S1 Halbschuh Gr. 42 Weite 10 S1 Flash 2000 | ESD
Artikel-Nr.:
     1689-27044600-S1/42
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     44600 S1 42
EAN/GTIN:
     4043692345413
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Flash 2000 ESD - EN ISO 20345 S1 - W10 - Gr. 42 44600-S1/42 Stiefel Flash 2000 ESD, Weite 10, EN ISO 20345 S1 SRC, Halbschuh, alu-tec® Aluminiumkappe, Mesh-Obermaterial, integrierte Clima-Zone, MPU® Light-Sohlentechnologie, geeignet fuer die Einlagenversorgung DGUV 112-191, 3D-Daempfungssystem, ESD (Ableitwiderstand, 44600-S1/42, 44600 S1 42, ATLAS, Flash 2000 ESD - EN ISO 20345 S1 - W10 - Gr. 42
Weitere Informationen:
Typ:
Stiefel
Schuhgröße:
42
Schuhnorm:
S1
ESD:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, SI-Schuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, esd schuhe gr 42 s1, esd stiefel, antistatische schuhe atlas, 44600-S1/42, 27044600-S1/42, Flash 2000 ESD - EN ISO 20345 S1 - W10 - Gr. 42, ATLAS, 44600 S1 42, Schutzschuh Sicherheitsschuh Sicherheitsstiefel Sicherheitssandale Schuh Schuhe Atlas, 948025, 00
Angebote (9)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,80*
ab € 60,48*
€ 65,74*
€ 4,80*
ab € 66,90*
€ 72,56*
€ 4,75*
ab € 67,21*
€ 72,87*
€ 5,50*
ab € 69,039*
€ 74,759*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 87,50*
€ 93,29*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 93,29*
€ 111,02
pro Paar
ab 2 Paar
€ 91,46*
€ 108,84
pro Paar
ab 5 Paar
€ 89,20*
€ 106,15
pro Paar
ab 10 Paar
€ 87,50*
€ 104,13
pro Paar
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 25,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.