| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-2702502 Herst.-Nr.: 2502 EAN/GTIN: 4059904072572 |
| | |
|
| | |
| GUNOVA Chemikalienschutzschuerze,S 3/L,schwarz,Groesse 90 x. . . NITRAS GUNOVA Chemikalienschutzschuerze, S 3/L, schwarz, aus kraeftiger und widerstandsfaehiger PVC-Folie geschnitten, ohne Gewirkegrund, mit verstaerkten und eingeschweissten Kunststoffoesen, Nacken- und Seitenbaender aus Polyester-Koeperband,, Groesse 90 x 120 cm, Staerke 0,3 mm, Typ PB [3], Typ PB [4], 2502, 2502, NITRAS, GUNOVA Chemikalienschutzschuerze,S 3/L,schwarz,Groesse 90 x 120 cm,Staerke 0 Weitere Informationen: | | Herstellerartikelgruppe: | Chemikalienschutzbekleidung | Artikelgruppe: | Chemikalienschutzschuerzen | Norm: | EN 14605 | Material: | 100% Polychlorid | Kleidergroesse: | L | Farbe: | Schwarz | Schutzschutzklasse: | Kat. III | Masse_Groesse: | 90x120 cm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Laborschürze, Säure-Schürze, Säureschutz-Schürze, Säureschutzschürze, Säureschürze, Fettschürze, Gewebeschürze, Kunststoffschürze, PVC-Schürze, kunststoffschürze schwarz, fettschürze |
| | |
| |