| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-190M 31-50 ML Herst.-Nr.: 235021 EAN/GTIN: 0079340306738 |
| | |
|
| | |
| 2K Epoxidklebstoff mit Medizinfreigabe US-Version M 31-50 ML LOCTITE® EA M-31CL haertet nach dem Mischen bei Raumtemperatur mit minimalem Schrumpf aus. Der ausgehaertete Klebstoff ist hochtransparent und besitzt eine hervorragende Schlagzaehigkeit. Nach vollstaendiger Aushaertung ist der Epoxidklebstoff gegen eine Vielzahl von Chemikalien und Loesungsmitteln bestaendig und zeichnet sich durch eine hervorragende Dimensionsstabilitaet ueber einen grossen Temperaturbereich aus. Typische Einsatzbereiche sind Klebe-, kleine Verguss- und Beschichtungsanwendungen, bei welchen optische Transparenz und hervorragende strukturelle, mechanische und elektrisch isolierende Eigenschaften gefordert sind. Mit LOCTITE® EA M-31CL lassen sich eine Vielzahl von Materialien kleben. Dazu zaehlen Glas, Lichtleiter, Keramiken, Metalle und viele Kunststoffe. Geeignet fuer die Herstellung von medizinischen Einwegartikeln. , M 31-50 ML, 235021, LOCTITE, 2K Epoxidklebstoff mit Medizinfreigabe US-Version Weitere Informationen: | | GHS: | GHS05 | GHS09 | GHSSIGNAL: | G | Gefahrenhinweis: | H315 Verursacht Hautreizungen. | Herstellerartikelgruppe: | Klebstoff | Typ: | 2 Komponenten Epoxydklebstof | Viskositaet: | Niedrigviskos | Festigkeit: | 21.4 N/mm² Zug | Gebinde Inhalt: | 50 ml |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2Komponentenkleber, Zweikomponentenkleber, Epoxid-Klebstoff, Epoxidkleber, Epoxydkleber, Epoxykleber, Komponentenkleber, Komponentenklebstoff, Loctite 2 komponenten Klebstoff, Loctite 2k Kleber, Loctite Epoxid Klebstoff, Loctite Epoxidkleber, Strukturklebstoff, loctite 2 k kleber, loctite 2 komponenten klebstoff, komponentenkleber 50ml |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 38,39* | € 49,24* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 3,95* | ab € 38,64* | € 49,48* | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 39,04* | € 49,74* | | | | Lager 1689 | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 43,67* | € 55,49* | | | | | | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 50,77* | € 56,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 50 Milliliter (ab € 0,8734* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|