Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LOCTITE Hochfester 2K Epoxid-Klebstoff (2:1) 9497-400 ML


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1689-1909497-400 ML
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     2053833
EAN/GTIN:
     5010266423180
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
2 Komponenten Kaltkleber
2-Komponenten Klebstoffe
2-Komponenten-Kleber
2-Komponentenkleber
Hochfester 2K Epoxid-Klebstoff (2:1) 9497-400 ML LOCTITE EA 9497 ist ein grauer 2K-Epoxidklebstoff fuer strukturelle Klebungen und bietet hervorragende Funktionseigenschaften. Das Produkt erzielt eine hohe Temperaturbestaendigkeit bis +180 °C fuer Kleb- und Fuellanwendungen bei hohen Temperaturen. Es ist waermeleitfaehig und bietet hohe Druckfestigkeit. Es ist ideal zum Kleben von Metallteilen. , 9497-400 ML, 2053833, LOCTITE, Hochfester 2K Epoxid-Klebstoff (2:1)
Weitere Informationen:
GHS:
GHS08 | GHS05 | GHS09
GHSSIGNAL:
G
Gefahrenhinweis:
H315 Verursacht Hautreizungen.
Herstellerartikelgruppe:
Klebstoff
Typ:
2 Komponenten Epoxydklebstof
Farbe:
Grau
Gebinde Inhalt:
400 ml

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1689
10
Frei Haus
ab € 63,94*
€ 71,91*
2 Tage
2
1
Frei Haus
ab € 63,87*
€ 79,49*
1
€ 5,00*
ab € 77,01*
€ 95,41*
13 Tage
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 96,17*
€ 116,77*
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 71,91*
€ 85,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,94*
€ 76,09
pro Stück
1 Stück enthält 400 Milliliter (ab € 0,15985* pro Milliliter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 719,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.