| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-1909461-50 ML 36668 Herst.-Nr.: 2061254 EAN/GTIN: 5010266366685 |
| | | |
|
| | |
| Hochfester 2K Epoxid-Klebstoff 9461-50 ML 36668 LOCTITE EA 9461 ist ein grauer 2K-Epoxid-Strukturklebstoff, der bei Raumtemperatur aushaertet und schlagzaehe Verbindungen erzielt. Er ist deshalb ideal dafuer geeignet, unterschiedliche Werkstoffe wie Metalle, technische Thermoplaste und duroplastische Laminate wie SMC miteinander zu verkleben. Aufgrund seiner thixotropen Eigenschaften hat er ein gutes Spaltfuellvermoegen und erzielt hohe Schael- und Scherfestigkeit. , 9461-50 ML 36668, 2061254, LOCTITE, Hochfester 2K Epoxid-Klebstoff Weitere Informationen: | | GHS: | GHS05 | GHS09 | GHSSIGNAL: | G | Gefahrenhinweis: | H315 Verursacht Hautreizungen. | H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. | Herstellerartikelgruppe: | Klebstoff | Typ: | 2 Komponenten Epoxydklebstof | Farbe: | Grau | Gebinde Inhalt: | 50 ml |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2Komponentenkleber, Zweikomponentenkleber, Epoxidharz, Epoxydharz, Epoxid-Klebstoff, Epoxidkleber, Epoxydkleber, Epoxykleber, Komponentenkleber, Komponentenklebstoff, Loctite 2 komponenten Klebstoff, Loctite 2k Kleber, Loctite Epoxid Klebstoff, Loctite Epoxidkleber, Strukturklebstoff, loctite 2 k kleber, loctite 2 komponenten klebstoff |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 19,33* | € 24,94* | | | | Lager 1689 | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 19,48* | € 25,07* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 8,90* | ab € 21,00* | € 27,13* | | | | | 22 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 24,07* | € 27,96* | | | | | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 21,09* | € 28,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 50 Milliliter (ab € 0,3896* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|