| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-190932-50 ML 93229 Herst.-Nr.: 88618 EAN/GTIN: 5010266932293 |
| | | |
|
| | |
| Schraubensicherung 932-50 ML 93229 Loctite 932 ist ein brauner, fluessiger, einkomponentiger Dimethacrylatester mit niedriger Viskositaet und Acryl-Gewindekleber mit geringer Festigkeit. Es handelt sich um ein schnell aushaertendes Schraubensicherungsgeraet, das eine einfache Demontage und / oder Nachjustierung ermoeglicht. Es verhindert das Zerbrechen von Befestigungselementen aus weichen Metallen bei der Demontage. , 932-50 ML 93229, 88618, LOCTITE, Schraubensicherung Weitere Informationen: | | GHS: | GHS07 | GHSSIGNAL: | A | Gefahrenhinweis: | H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. | Herstellerartikelgruppe: | Schraubensicherung | Gebinde Inhalt: | 50 ml |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 39,66* | € 44,79* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 35,50* | € 45,55* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 37,14* | € 47,38* | | | | Lager 1689 | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 39,48* | € 50,49* | | | | | | 17 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 45,83* | € 51,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 50 Milliliter (ab € 0,7896* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|