| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-1908021-400 ML 31471 Herst.-Nr.: 2101262 EAN/GTIN: 5010266314716 |
| | |
|
| | |
| Silikonoel, TEROSON 156. 19C 8021-400 ML 31471 LOCTITE LB 8021 ist ein universell einsetzbares, niedrigviskoses Silikonoel, das zur Schmierung von metallischen und nichtmetallischen Oberflaechen eingesetzt wird (z. B. bei Fuehrungen, Transportbaendern, Schneidmessern und Kunststoffteilen). Es kann auch als Formentrennmittel verwendet werden. Das Produkt ist nach vollstaendigem Ablueften des Loesungsmittels fuer Anwendungen mit Dauertemperaturbelastungen von -30 °C bis +150 °C und mit Spitzentemperaturbelastungen von -50 °C bis +250 °C geeignet. , 8021-400 ML 31471, 2101262, LOCTITE, Silikonoel, TEROSON 156. 19C Weitere Informationen: | | GHS: | GHS02 | GHS09 | GHSSIGNAL: | G | Gefahrenhinweis: | H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. | Herstellerartikelgruppe: | Technische Sprays | Typ: | Trockenschmierstoffe & Oele | Gebinde Inhalt: | 400 ml |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | 12 | | € 4,95* | ab € 7,34* | € 9,33* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 7,35* | € 10,25* | | | | | 1 Tag | | | 3 | | € 4,90* | ab € 7,58* | € 10,33* | | | | | 19 Tage | | | 12 | | € 5,99* | ab € 8,11* | € 10,39* | | | | Lager 1689 | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 8,36* | € 11,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|