Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LOCTITE Hochtemperatur Kettenoel 8011-400 ML 26465


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1689-1908011-400 ML 26465
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     2101568
EAN/GTIN:
     5390331264659
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Ketten- und Haftschmierstoff
Ketten-Schmiermittel
Kettenschmierstoff
Kettenspray
Hochtemperatur Kettenoel 8011-400 ML 26465 LOCTITE LB 8011 ist ein gelbes synthetisches Oelspray als Kettenschmierstoff. Es ist ideal fuer offene Getriebe, Foerderbaender und Ketten bei Temperaturen bis 250 °C. Durch seine Oxidationsbestaendigkeit erzielt es wirksamen Langzeitschutz gegen Reibung, Verschleiss und Korrosion. Fliessfaehigkeit und Oberflaechenhaftung garantieren innerhalb des Temperaturbereichs eine gute Schmierung bei allen Laufgeschwindigkeiten. , 8011-400 ML 26465, 2101568, LOCTITE, Hochtemperatur Kettenoel
Weitere Informationen:
GHS:
GHS02 | GHS07
GHSSIGNAL:
G
Gefahrenhinweis:
H315 Verursacht Hautreizungen. | H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Herstellerartikelgruppe:
Technische Sprays
Typ:
Tertiaeres aromatisches Amin
Gebinde Inhalt:
400 ml

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,99*
ab € 16,90*
€ 20,85*
Lager 1689
12
Frei Haus
ab € 17,50*
€ 21,28*
2 Tage
56
1
€ 4,95*
ab € 16,95*
€ 22,99*
13 Tage
unbekannt
12
Frei Haus
ab € 25,16*
€ 30,15*
2 Tage
33
1
€ 8,90*
ab € 22,43*
€ 30,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 21,28*
€ 25,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,57*
€ 24,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,50*
€ 20,83
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 255,36* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.