| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-1907840-5 L 31049 Herst.-Nr.: 1427776 EAN/GTIN: 5010266002279 |
| | | |
|
| | |
| Universalreiniger (Natural Blue) 7840-5 L 31049 LOCTITE SF 7840 ist ein konzentrierter, biologisch abbaubarer Reiniger, der keine gefaehrlichen Loesungsmittel enthaelt und mit Wasser verduennt werden kann. Das Produkt ist geeignet fuer eine Vielzahl von industriellen Reinigungsprozessen. Typische Anwendung fuer dieses Produkt sind die Reinigung z. B. von Maschinen, Motoren, Lagern, Ventilen, Tanks, Fenstern, Teppich- und Betonboeden. Das Produkt entfernt Fette, Schmiermittel, Schneidoele, Teer, Streusalz, Essensrueckstaende, Wachse, tierische Fette, Schimmel und Russ. , 7840-5 L 31049, 1427776, LOCTITE, Universalreiniger (Natural Blue) Weitere Informationen: | | Herstellerartikelgruppe: | Reiniger | Gebinde Inhalt: | 5 L |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Industriegerätereiniger, Industriereiniger, Kaltreiniger, Montagereiniger, Reinigungskonzentrat, Systemreiniger, Werkstattreiniger, Loctite Oberflächenreiniger, Loctite Reiniger, Loctite Reinigungsmittel, Allesreiniger, Allzweckreiniger, Mehrzweckreiniger, Universal-Reiniger, Universalreiniger, industriereiniger 5 l, loctite oberflächenreiniger, industriereiniger loctite |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 48,98* | € 68,07* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 51,61* | € 71,91* | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 53,868* | € 75,338* | | | | | 20 Tage | | | 4 | | € 5,99* | ab € 55,41* | € 77,35* | | | | Lager 1689 | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 57,22* | € 79,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 5 Liter (ab € 11,444* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|