| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-1907800-400 ML 26501 Herst.-Nr.: 303140 EAN/GTIN: 4033267222331 |
| | | |
|
| | |
| Zink-Spray 7800-400 ML 26501 LOCTITE SF 7800 ist ein loesungsmittelbasiertes Zink- und Aluminiumspray, das bei Raumtemperatur auf eisenhaltigen Metallen eine hervorragenden kathodischen Korrosionsschutz erzielt. Typische Anwendungen sind das Konservieren von Metallteilen nach dem Schweissen und der Langzeitschutz fuer Metallbaugruppen, es wird auch verwendet, um im Reparaturfall an galvanisierten Teilen die Schutzschicht wiederherzustellen (z. B. an Stossstangen, Rohren, Flanschen, Tanks, Armaturen, etc. Der Einsatztemperaturbereich liegt zwischen -50 und +550 °C. , 7800-400 ML 26501, 303140, LOCTITE, Zink-Spray Weitere Informationen: | | GHS: | GHS02 | GHS07 | GHS09 | GHSSIGNAL: | G | Herstellerartikelgruppe: | Technische Sprays | Typ: | Oberflaechenschutz | Gebinde Inhalt: | 400 ml |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Aluminiumspray, Aluspray, Loctite Aktivator, Loctite Oberflächenbehandlung, Loctite Primer, Zink-Alu-Spray, Zinkschutz-Spray, Zinkspray, zinkspray loctite 400ml, zinkschutz - spray, zinkspray 400ml |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | 12 | | € 5,99* | ab € 10,53* | € 13,32* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 10,57* | € 14,40* | | | | Lager 1689 | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 10,65* | € 14,51* | | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 12,83* | € 17,46* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 8,90* | ab € 13,75* | € 18,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 400 Milliliter (ab € 0,02663* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|