Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LOCTITE Fuegeprodukt 603-50 ML 16896


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1689-190603-50 ML 16896
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     142442
EAN/GTIN:
     5010266168968
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Acryl Klebstoff
Acryl-Kleber
Acrylkleber
Acrylklebstoff
Fuegeprodukt 603-50 ML 16896 LOCTITE 603 ist ein hochfester Fuegeklebstoff. Er wird zum Kleben von zylindrischen Fuegeteilen eingesetzt, besonders fuer Sinterlager und Anwendungen, bei denen saubere Oberflaechen nicht immer gewaehrleistet werden koennen. Das Produkt haertet unter Luftabschluss zwischen enganliegenden Metallflaechen aus und ermoeglicht die Uebertragung von hoeheren Kraeften und Leistungen bei vorhandenen Geometrie- und Konstruktionsloesungen. Es hat eine hohe Oeltoleranz. , 603-50 ML 16896, 142442, LOCTITE, Fuegeprodukt
Weitere Informationen:
GHS:
GHS05 | GHS09
GHSSIGNAL:
G
Gefahrenhinweis:
H315 Verursacht Hautreizungen. | H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Herstellerartikelgruppe:
Klebstoff
Typ:
Fuegeprodukt
Max. Spaltueberbrueckung:
0.1 mm
Farbe:
Gruen
Gebinde Inhalt:
50 ml
Viskositaet der Mischung in mPa·s:
100 - 150 mPa·s

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
27
1
€ 7,90*
ab € 31,64*
€ 38,91*
2 Tage
85
1
€ 4,95*
ab € 32,29*
€ 39,75*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 32,53*
€ 40,18*
17 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 39,11*
€ 43,51*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 36,00*
€ 44,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,18*
€ 47,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,77*
€ 47,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,21*
€ 45,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,13*
€ 42,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,71*
€ 42,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,53*
€ 38,71
pro Stück
1 Stück enthält 50 Milliliter (ab € 0,6506* pro Milliliter)
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Henkel
608966
ab € 110,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.