Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LOCTITE Fuegeprodukt 603-10 ML 16895


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1689-190603-10 ML 16895
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     1967548
EAN/GTIN:
     5010266010724
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Anaerobe Kleber
Anaerobe Klebstoffe
Loctite Fügekleber
Loctite Fügeklebstoffe
Fuegeprodukt 603-10 ML 16895 LOCTITE 603 ist ein hochfester Fuegeklebstoff. Er wird zum Kleben von zylindrischen Fuegeteilen eingesetzt, besonders fuer Sinterlager und Anwendungen, bei denen saubere Oberflaechen nicht immer gewaehrleistet werden koennen. Das Produkt haertet unter Luftabschluss zwischen enganliegenden Metallflaechen aus und ermoeglicht die Uebertragung von hoeheren Kraeften und Leistungen bei vorhandenen Geometrie- und Konstruktionsloesungen. Es hat eine hohe Oeltoleranz. , 603-10 ML 16895, 1967548, LOCTITE, Fuegeprodukt
Weitere Informationen:
GHS:
GHS05 | GHS09
GHSSIGNAL:
G
Gefahrenhinweis:
H315 Verursacht Hautreizungen. | H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Herstellerartikelgruppe:
Klebstoff
Typ:
Fuegeprodukt
Max. Spaltueberbrueckung:
0.1 mm
Farbe:
Gruen
Gebinde Inhalt:
10 ml
Viskositaet der Mischung in mPa·s:
100 - 150 mPa·s

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
97
2
€ 4,90*
ab € 8,86*
€ 11,70*
2 Tage
140
1
€ 4,95*
ab € 8,79*
€ 11,79*
19 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,99*
ab € 9,50*
€ 11,87*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 9,74*
€ 13,02*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,80*
ab € 10,94*
€ 14,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,02*
€ 15,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,78*
€ 15,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,38*
€ 14,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,08*
€ 14,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,46*
€ 13,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Henkel
608966
ab € 112,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.