| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-1905970-300 ML 32373 Herst.-Nr.: 2061041 EAN/GTIN: 5010266323732 |
| | | |
|
| | |
| Dichtungsprodukt Silikon 5970-300 ML 32373 LOCTITE SI 5970 ist eine Silikondichtung. Sie wird durch Luftfeuchtigkeit ausgehaertet und bildet eine dauerelastische Dichtung. Das Produkt wird hauptsaechlich fuer flexible Flanschabdichtungen oder fuer entsprechend designte verwindungssteife Flanschverbindungen eingesetzt. Es ist ideal geeignet fuer Anwendungen mit starken Vibrationen und Biegebelastungen. Es ist nach nur 25 Min. beruehrungstrocken. Das Produkt kann fuer bearbeitete Flaechen oder Gussflansche, Metall oder Kunststoff eingesetzt werden. , 5970-300 ML 32373, 2061041, LOCTITE, Dichtungsprodukt Silikon Weitere Informationen: | | Herstellerartikelgruppe: | Dichtstoff | Typ: | Silikondichtung | Farbe: | Schwarz | Gebinde Inhalt: | 300 ml |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 39,52* | € 45,64* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 36,17* | € 46,48* | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 36,35* | € 46,83* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 37,02* | € 47,52* | | | | Lager 1689 | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 41,01* | € 52,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 300 Milliliter (ab € 0,1367* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|